ローレット ネジ m3のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
321件の「ローレット ネジ m3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット M3」、「手回しねじ M3」、「つまみ ネジ m3」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 黄銅棒 仕様 ナイロンワッシャー付き 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー付き 材質 黄銅(BS) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼び M3 材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD) 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 種類 丸形 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M3 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法M M3 付属品 ナイロンワッシャー1枚 質量(g) 7 種類 丸形 寸法L1(mm) 10.5 寸法D1(Φmm) 12 寸法D2(Φmm) 8 寸法L2(mm) 8 寸法D3(Φmm) 8 取付部 おねじ ねじの呼び M3 取付長(mm) 10.5
1個
172 税込189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び M3 材質(本体) (ステンレス)SUS303 材質(取付部) (ステンレス)SUS303 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 表面処理(本体) バフ研磨
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法M M3 付属品 ナイロンワッシャー1枚 質量(g) 6 種類 丸形 寸法L1(mm) 6.5 寸法D1(Φmm) 12 寸法D2(Φmm) 8 寸法L2(mm) 8 寸法D3(Φmm) 8 取付部 おねじ ねじの呼び M3 取付長(mm) 6.5
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質 ステンレス(SUS303) 仕様 ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼び M3 材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD) 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 ねじの種類 段付ローレットビス 表面処理 クロームメッキ
1パック(2個)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ローレットネジ
ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています
材質 樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス 使用温度範囲(℃) -20~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー付き 材質 黄銅棒 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体) SUS304 種類 丸形 寸法F(mm) 2 寸法E(mm) 2 寸法B(mm) 1.8 寸法I(mm) 0.8 寸法J(mm) - 取付部 おねじ(段付) 寸法K(mm) - 材質(ワッシャー) PP 材質(取付部) SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 スリワリ付ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ 穴の形状 すりわり
1パック(4個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体) (スティール)SWCH10R 材質(取付部) (スティール)SWCH10R 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 表面処理(本体) バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体) SUS304 種類 丸形 寸法F(mm) 2 寸法E(mm) 2 寸法B(mm) 1.8 寸法I(mm) 0.8 取付部 おねじ(段付) 材質(ワッシャー) PP 材質(取付部) SUS304
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)